商品豆知識
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD(バックライト付)
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約150時間
ひょう量単位kg
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約120時間
ひょう量単位kg
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
表示LCD
機能バックライト・オートパワーオフ
表示形式デジタル
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~+40
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
様々な測定モードを有しています。
約20時間連続使用できます。
ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
寸法(mm)360×580×765
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
表示部LCD、チルト90°、回転360°
連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間
表示形式デジタル
防塵防水性能IP65(計量部)
校正証明書一般校正
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。