台はかり :「重量計量器」の検索結果

台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約22 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519,800 税込571,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信 電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)