天秤 :「校正証明書」の検索結果

天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
関連キーワード
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペースを実現 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.001 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340 繰返し性0.001g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.002g 安定時間(秒)2以内 アズワン品番61-5079-70-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
249,800 税込274,780
59日以内出荷

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
86,980 税込95,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は3秒以内と高速です。
質量(kg)5.1 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)230×354×340 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 校正内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力RS232C、USB 直線性±0.2mg 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
279,800 税込307,780
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル 校正内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力RS232C、USB ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241 質量(kg)約4.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)204×230×70 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性0.1g 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-39-20 電池使用時間(時間)270(乾電池) 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
229,800 税込252,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
229,800 税込252,780
14日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.01 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×100 繰返し性0.01g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)175×195 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.02g 安定時間(秒)1.5以内 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-4214-05-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
219,800 税込241,780
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペースを実現 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.001 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340 繰返し性0.001g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.002g 安定時間(秒)2以内 アズワン品番61-5079-70-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
259,800 税込285,780
59日以内出荷

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル 校正内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力RS232C、USB ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241 質量(kg)約4.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
124,800 税込137,280
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷

g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は3秒以内と高速です。
質量(kg)5.1 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)230×354×340 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 校正内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力RS232C、USB 直線性±0.2mg 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
279,800 税込307,780
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
92,980 税込102,278
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)1 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±2g アズワン品番1-2119-14-20 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
55,980 税込61,578
14日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
229,800 税込252,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.01 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×100 繰返し性0.01g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)175×195 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.02g 安定時間(秒)1.5以内 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
105,800 税込116,380
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
229,800 税込252,780
14日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
95,980 税込105,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-4214-05-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)特定計量器
エコ商品
調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤 ひょう量(g)2200 目量(g)0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160 精度等級2級 風袋引方法ゼロ~ひょう量 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)204×230×70 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性0.1g 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-39-56 電池使用時間(時間)270(乾電池) 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
57,980 税込63,778
21日以内出荷