絞り込み
ブランド
  • A&D(15)
  • 島津製作所(36)
  • オーハウス(4)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • エー・アンド・デイ(2)
  • アズワン×島津製作所(2)
  • アルファーミラージュ(1)
最小表示
  • 0.001g(21)
  • 0.01g(28)
  • 0.01mg(3)
  • 0.1g(19)
  • 0.1mg(13)
  • 0.5g(3)
  • 1g(12)
  • 1mg(5)
ひょう量
  • 12kg(7)
  • 22kg(7)
  • 32kg(11)
  • 42kg(3)
  • 51g(3)
  • 62kg(9)
  • 102kg(6)
  • 110g(4)
  • 120g(7)
  • 220g(21)
  • 320g(13)
  • 420g(20)
  • 620g(12)
  • 820g(12)
  • 1020g(5)
  • 2200g(11)
  • 3200g(7)
  • 4200g(16)
  • 6200g(7)
  • 8200g(7)
種類
  • 種類上皿はかり(13)
  • 種類電子天秤(43)
ひょう量単位
  • g(グラム)
  • %(パーセント)(10)
  • ct(カラット)(10)
  • kg(キログラム)(23)
  • mom(モンメ)(1)
  • PCS(13)
校正証明書
  • 付き(35)
付き
計量皿形状
  • (23)
  • (44)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(60)
デジタル
風袋引機能
  • あり(1)
あり
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(56)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

天秤 :「表示器」の検索結果

天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びんエー・アンド・デイ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)エー・アンド・デイ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D防塵・防水重量級天びん 一般校正付きA&D
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付きベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D
239,800税込263,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D
219,800税込241,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D防塵・防水重量級天びん 一般校正付きA&D
229,800税込252,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D防塵・防水重量級天びん 一般校正付きA&D
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型)A&D
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
ベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型)A&D
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付きベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型)A&D
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
小型カラット天びん MR-260C アルファーミラージュ小型カラット天びん MR-260Cアルファーミラージュ
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
最新のロードセルセンサーで0.001ct表示を実現。 小型で軽量、低価格、持ち運びが簡単なメーカーオリジナルの高性能カラット天びんです。 取り外しが簡単な密閉風防を標準装備、バッテリー駆動も可能なので展示会や催事用に最適です。 高性能、最大表示260ct、密閉風防装備、乾電池駆動も可。
付属品宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス寸法(mm)209×190×114質量(kg)1種類電子天秤電源(V)AC100-2408/単3乾電池4個(別売)ひょう量(g)0.0002~22/ 0.001~52機能単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要)ひょう量(ct)0.001~110/ 0.01~260表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)50最小表示(ct)0.001ひょう量(mom)0.0001~5.87667/ 0.0005~13.8665ひょう量単位ct、g、mom
電子てんびん A&D電子てんびんA&D
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様【無風イオナイザー】別売寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
電子てんびん A&D電子てんびんA&D
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。 標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。 HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様【無風イオナイザー】付属寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ島津製作所
92,980税込102,278
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ島津製作所
96,980税込106,678
1台
12日以内出荷
計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ島津製作所
95,980税込105,578
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ島津製作所
95,980税込105,578
1台
12日以内出荷
計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタルアズワン品番1-6733-11-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタルアズワン品番1-6733-11-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
209,800税込230,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付A&D
209,800税込230,780
1台
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書JCSS校正
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g UPシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
天秤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら