「最小表示」から絞り込む
2g(1)
5g(1)
防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能。計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様軽量範囲/計量精度:0~1250g/±4g、1250gを超え5000gまで/±6g
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本
最小表示(g)2
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
電源(DC-V)6
防塵防水性能IPX4
オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択
主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
計量範囲0~5000g
防水保護等級 IPX4。最大10kgまで計量可能。計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様軽量範囲/計量精度:0~2590g/±10g、2500gを超え10000gまで/±15g
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本
最小表示(g)5
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
電源(DC-V)6
防塵防水性能IPX4
オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択
主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
計量範囲0~10000g
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。