耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷から61日以内出荷耐圧防爆用計量台 。爆発等級及び発火度[ExdⅡBT4]準拠、使用場所1種、2種適合。シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型。労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠用途1種、2種の危険場所で使用可能。付属品ケーブル保護管アダプタ材質計量皿:ステンレス種類防爆計量台防爆構造耐圧防爆構造最大印加電圧(V)15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V総合誤差0.03% of R.O.(非直線性+ヒステリシスエラー)ケーブル太さ(mm)Φ7/6m、6芯シールドケーブルケーブル色赤:電源+ 白:電源- 緑:出力+ 青:出力- 橙:センシング+ 黒:センシング- 黄:シールド