はかり関連商品 :「モニター 固定」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒 測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d 質量(g)約900 表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個 アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.) センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96 電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください) その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり 適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下) コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー 最大表示±999999 使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと) 消費電力(VA)約20 ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択 温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.) アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.) 測定点数(点)1 パネルカット寸法(mm)92×92
1台
64,980 税込71,478
当日出荷