モデル 1010 は、低コスト、低容量計量プラットフォームを直接実装するためのシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1010 に組み込まれている過負荷停止機能により、過負荷から機械的に保護できます。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 3 → 90 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:20kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm●コード番号:185-5985
アズワン品番65-7327-55
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
モデル 1015 は、低コストで大容量の軽量プラットフォームを直接取り付けられるように設計されたシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1015 - 内蔵の過負荷停止機能により、過負荷から機械的に保護できます。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。シングルポイント大容量アルミ負荷セルです。耐荷重: 3 → 90 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm●コード番号:185-5989
アズワン品番65-7327-47
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
モデル 1010 は、低コスト、低容量計量プラットフォームを直接実装するためのシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1010 に組み込まれている過負荷停止機能により、過負荷から機械的に保護できます。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 3 → 90 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm●コード番号:185-5984
アズワン品番65-7328-86
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
モデル 1015 は、低コストで大容量の軽量プラットフォームを直接取り付けられるように設計されたシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1015 - 内蔵の過負荷停止機能により、過負荷から機械的に保護できます。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。シングルポイント大容量アルミ負荷セルです。耐荷重: 3 → 90 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm●コード番号:185-5987
アズワン品番65-7328-43
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
モデル1040は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製を用意。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:5→100kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●長さ:40mm●奥行き:29.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm
アズワン品番65-7327-37
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
モデル1022は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業の大幅な削減が可能になります。モデル1022はさまざまな容量の製品が用意されています。耐荷重:3→200kg高さはわずか22mmですアルミ製シングルポイント350x350mmプラットフォームです用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:35kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:30mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mm
アズワン品番65-7328-45
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
モデル1040は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製の2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧を供給します。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:5→100kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
モデル1042は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は5kg以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保します。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブルの拡張によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:1→200kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム高剛性タイプは、動的計量の用途に使用できます用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm
アズワン品番65-7327-41
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
モデル 1040 は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製の 2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧を供給します。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 5 → 100 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:15kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:アルミ●奥行き:29.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm●コード番号:185-5997
アズワン品番65-7328-46
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
モデル 1006 は、大容量スケールで直接取り付けることができるように設計された、非常に低容量で高精度のシングルポイントロードセルです。このロードセルは、郵便はかり、カウンティングはかり、汎用計量はかりなどの用途に適しており、産業用プロセス制御や専門医療機器などの広範囲な力測定用途にも適しています。モデル 1006 は非常に小さいサイズから非常に高いパフォーマンスを提供します。非常に使いやすく、さまざまな用途に簡単に適用できます。この用途では、作用する力の中心が負荷セルの垂直軸から 100 mm 以内にあります。耐荷重: 2 → 5 kg アルミ製 シングルポイント 200 x 200 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:2kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:15mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:70 mm●コード番号:185-5981
アズワン品番65-7327-94
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
モデル 1250 は、大規模なプラットフォームを直接実装するために設計されたシングルポイントロードセルです。この製品は、計数、重量測定、ベンチ又はフロアスケール製品で使用できるコスト効果の高いロードセルです。危険な環境での使用に適しています。特殊な湿度耐性保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤを使用して、ロードセルでブリッジ供給電圧をサンプリングします。温度変化やケーブル延長のために、この電圧を適切な電子機器に供給することで、リード線抵抗の変化を完全に補償できます。耐荷重: 50 → 1500 kg アルミ製 アルミ製 シングルポイント 800 x 800 mm プラットフォーム 用途 大規模なプラットフォームの拡張 吊り下げ重量計 チェック計量
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:80.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:191 mm●コード番号:185-6014
アズワン品番65-7327-69
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
モデル 1006 は、大容量スケールで直接取り付けることができるように設計された、非常に低容量で高精度のシングルポイントロードセルです。このロードセルは、郵便はかり、カウンティングはかり、汎用計量はかりなどの用途に適しており、産業用プロセス制御や専門医療機器などの広範囲な力測定用途にも適しています。モデル 1006 は非常に小さいサイズから非常に高いパフォーマンスを提供します。非常に使いやすく、さまざまな用途に簡単に適用できます。この用途では、作用する力の中心が負荷セルの垂直軸から 100 mm 以内にあります。耐荷重: 2 → 5 kg アルミ製 シングルポイント 200 x 200 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:15mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:70 mm●コード番号:185-5983
アズワン品番65-7327-72
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
モデル 1130 は低プロファイルのステンレススチールシングルポイントロードセルで、ベンチ及びプラットフォームのはかり、包装、及びプロセス計量機器への直接取り付けに最適です。過酷な環境でも性能を発揮します。小型物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、低プロファイルのベンチ及び計数はかりに最適です。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。ステンレススチール製。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 7 → 100 kg ステンレススチール製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 過酷な環境向けの小型プラットフォーム 過酷な環境での計量
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:15kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:ステンレススチール●奥行き:25mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:135 mm●コード番号:185-6004
アズワン品番65-7327-36
1個
¥70,980
税込¥78,078
欠品中
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。