ロードセル :「表示器 ロードセル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃)
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
精度±0.5%F.S.以内
保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃)
質量(g)約 63
ケーブル長(m)約 2
精度±1.2%F.S. 以内
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷約 200%
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約60
ケーブル長(m)約3
精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
ケーブル長(m)約3
精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~80℃)
質量(g)約 1120
ケーブル長(m)約 5
精度±0.7%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
最小分解能0.01kN
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
質量(g)約 1120
ねじ径M16
ケーブル長(m)約 5
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
ケーブル長(m)約 5
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
ケーブル長(m)約 5
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
質量(g)約 300
ケーブル長(m)約 5
精度±0.25%F.S.以内
定格出力約±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
質量(g)約 1120
ねじ径M16
ケーブル長(m)約 5
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
質量(g)約 1120
ねじ径M16
ケーブル長(m)約 5
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
質量(g)約 300
ケーブル長(m)約 5
精度±0.25%F.S.以内
定格出力約±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
質量(g)約 300
ケーブル長(m)約 5
精度±0.25%F.S.以内
定格出力約±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
ケーブル長(m)約 5
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。