「定格容量(N)」から絞り込む
1.2(1)
100(1)
150(1)
200(1)
250(1)
1000(1)
1470(1)
2000(1)
10000(1)
20000(1)
定格容量(N)をもっと見る
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。
適合(ロードセル)Φ5~Φ12mm
トラスコ品番855-8521
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書
用途台はかり用、チェックスケール用に。
仕様(零バランス)40±25% of R.O.
温度範囲(℃)(補償)-5℃~35
定格容量1.2N (122.4g)
定格出力0.4079mV/V以上
入力端子(間抵抗)約400Ω
最大印加電圧(V)DC15
出力端子(間抵抗)350±5Ω
印加電圧(V)(推奨)DC5~12
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300% of R.C.
限界過負荷1,000% of R.C.
総合誤差0.015% of R.O.
取扱説明書(0.44MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.
タイプ台秤タイプ
抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP54
温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)3.5
印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.02%of R.O.
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)2
仕様零バランス/±1% of R.O.
タイプタンク・フロアスケールタイプ
ケーブル長(m)3
抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5
定格出力2mV/V±0.1%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP67
温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)4
印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15
絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.03%of R.O.
中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
仕様零バランス/20±5% of R.O.
タイプ台秤タイプ
ケーブル長(m)2
抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5
定格出力1mV/V+15%-0%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP54
温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)6
印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
許容過負荷300%of R.C.
限界過負荷400%of R.C.
総合誤差0.015%of R.O.
積面サイズ(mm)400×600
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。