ロードセル :「計量台」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格容量(N)」から絞り込む
58.8(2)
98(2)
147(2)
196(2)
長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル。小型・軽量で省スペースに設置可能。計量、配合、充填用の小型計量台に最適。引張・圧縮の両用。台はかりタイプ。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。
仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O
材質アルミニウム
ケーブル長(m)0.4
抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10~+40
繰返し性0.011% R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)
防塵防水性能IP65
ケーブル4芯シールドケーブル
最大印加電圧(V)DC15
印加電圧(V)DC5~12(推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.012% R.O.
許容過負荷150% R.C.
限界過負荷200% R.C.
総合誤差0.02% R.O.
積面サイズ(mm)300×300
ケーブル太さ(mm)Φ3.5
長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル。小型・軽量で省スペースに設置可能。計量、配合、充填用の小型計量台に最適。引張・圧縮の両用。台はかりタイプ。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。
仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O.
材質アルミニウム
ケーブル長(m)0.4
抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10~+40
繰返し性0.011% R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)
防塵防水性能IP65
ケーブル4芯シールドケーブル
最大印加電圧(V)DC15
印加電圧(V)DC5~12(推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.012% R.O.
許容過負荷150% R.O.
限界過負荷200% R.O.
総合誤差0.02% R.O.
積面サイズ(mm)300×300
ケーブル太さ(mm)Φ3.5
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。