デジタル吊はかり :「荷重計」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
1000kg(2)
6500kg(3)
12000kg(3)
25000kg(3)
55000kg(3)
100000kg(2)
150000kg(2)
200000kg(3)
250000kg(2)
300000kg(3)
専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に センサータイプロードセル方式 検定対象外 保護等級IP67 周波数(GHz)2.4 伝送距離(m)700 ひょう量単位kg
1個
999,800 税込1,099,780
45日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に 電源9vPP3 ひょう量単位kg
1個
569,800 税込626,780
45日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に 電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4 センサータイプロードセル方式 精度(%)±1 検定対象外 保護等級IP67 連続使用時間(時間)1200 安全率5:1(ボビン装着時) 最大作動頻度(Hz)データ更新:3 周波数(GHz)2.4 伝送距離(m)700 作動温度(℃)-10~50 ひょう量単位kg
1個
699,800 税込769,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります