デジタル吊はかり :「重量計」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
500kg(1)
1000kg(1)
2000kg(1)
3000kg(1)
500000g(1)
1000000g(1)
2000000g(1)
3000000g(1)
寺岡精工(TERAOKA)クレーンスケール
Bluetooth規格による無線通信にて手元表示器へワイヤレス重量送信できます。アルミダイカストケースで小型軽量です。使用用途により目量の選定が可能です。環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。計量法対応で高性能です。
用途吊り下げ計量。 幅(mm)331 奥行(mm)251 2018年トラスコ掲載ページ1 1891
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡精工(TERAOKA)防水クレーンスケール
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付 電源充電式リチウムイオン電池 検出方式ロードセル 使用環境温度(℃)-5~+40 風袋引き範囲ひょう量まで 風袋引方法ワンタッチ風袋引 使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可) ひょう量単位kg
1台
439,800 税込483,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります