絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(2)
  • クボタ計装(34)
  • 関西衡機(15)
  • イーグルクランプ(9)
  • JFEアドバンテック(6)
  • エー・アンド・デイ(6)
  • マーテック(4)
  • ドリテック(3)
  • 守隨本店(3)
  • エスコ(2)
  • カスタム(2)
  • HMD WORKS(2)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
  • JFE(1)
  • ワールドボス(1)
  • トライメイト(1)
  • MCO(1)
ひょう量
  • 100kg(1)
  • 200kg(1)
  • 500kg(1)
  • 1000kg(1)
  • 1500kg(1)
  • 2000g(1)
  • 2000kg(1)
  • 3000kg(1)
最小表示
  • 0.05kg(1)
  • 0.1kg(1)
  • 0.2kg(1)
  • 0.5kg(1)
  • 1kg(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームスケール UH3305-WRG A&Dホームスケール UH3305-WRGA&D(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
0.1g単位で300gまで、0.5g単位で1500gまで、1g単位で2000gまで風袋機能付きシリコンカバー2枚付
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに付属品取扱説明書、単4形乾電池×2個(モニタ用)、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン)質量(kg)0.183電源単4形乾電池2本ひょう量2000g最小表示/目量(mm)0.1g(2~300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え)計量皿寸法W(mm)110計量皿寸法D(mm)110使用範囲2~2000g外形寸法D(mm)180外形寸法W(mm)110外形寸法H(mm)27動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)直線性±0.2g(2~300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズA&D
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能操作が容易なリモコン式大きく見易い表示部バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。表示形式デジタル仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル吊はかり