「最小表示」から絞り込む
デジタルはかりミニ200gシンワ測定(6件のレビュー)取扱停止中
携帯に便利なポケットサイズ。
見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)200目量(g)0.1(最小表示)計量皿形状角皿測定範囲0.2g~200g材質(計量皿)ステンレス寸法(mm)116×64×17オートパワーオフ約1分表示LCD表示 文字高13mm 画面表示文字高(mm)13機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能再現性0.2g使用温度範囲(℃)10~30使用環境湿度(%)85以下直線性±0.2g電源単4アルカリ乾電池×2本付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池質量(g)110(電池含む)仕様取引証明以外用最小表示(mm)0.1ひょう量単位g