絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
ひょう量
  • 30kg(1)
最小表示
  • 0.02kg(1)
防塵防水性能
  • IP54
  • IP65(7)
  • IP67(4)
  • IP68(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
30kg(1)
防水・防塵デジタルはかり エスコ防水・防塵デジタルはかりエスコ
11,700税込12,870
1台(1台)
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス寸法(mm)載皿:224×176質量(kg)1.6電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)精度±0.06kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下防塵防水性能IP54最小目盛(kg)0.02液晶表示LCD 文字高表示30(mm)最小秤量(kg)0.08秤量(kg)30

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタルはかり