「ひょう量」から絞り込む
V3000デジタルはかり防水タイプオーハウス当日出荷から46日以内出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)材質(本体)T304ステンレス製計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)ひょう量単位g
V3000デジタルはかり非防水タイプオーハウス7日以内出荷から46日以内出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり表示形式デジタル材質(本体)T304ステンレス製材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)保護等級非対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可範囲風袋:最大ひょう量まで単位計量:グラム;キログラムディスプレイLCD、白色バックライトつき通信出力なし作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきことひょう量単位g