防塵/防水デジタルはかり :「表示器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
2kg(1)
3kg(2)
6kg(2)
200g(1)
300g(1)
2000g(1)
3000g(2)
6000g(2)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 材質(本体)T304ステンレス製 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 保護等級非対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77 仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可 範囲風袋:最大ひょう量まで 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイLCD、白色バックライトつき 通信出力なし 作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと ひょう量単位g
1台ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)158(W)×146(D) 材質(本体)T304ステンレス製 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) ひょう量単位g
1台ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります