デジタル台はかり :「重量 測定器」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ひょう量」から絞り込む
100kg(1)
150kg(1)
200kg(1)
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)150
最小表示(kg)0.02
種別デジタル台はかり
質量(kg)24
タイプ取引証明以外用
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高25mm
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770
機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
ひょう量単位kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。