デジタル台はかり :「抵抗 収納」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ひょう量」から絞り込む
220kg(1)
ひょう量220kg、高さ50mmの低床型計量台。持ち運びに便利なキャスター、取手付き。壁に立て掛け可能で収納に便利。仕様に適合するインジケータに接続して使用可能。カートなどの計量に便利なスロープ(HVW-19CF)、ストッパー(HVW-20CF)は別売。計量部材質:鉄
仕様(非直線性+ヒステリシスエラー)0.03% of R.O.
付属品取扱説明書
出力(ゼロ点)0.18mV/V±0.3mV/V
ひょう量(kg)220
本体質量(kg)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(計量部)690×800×40~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約919×808×92~102
定格出力1.375mV/V ±10 %
防塵防水性能IP55
ケーブルΦ8×3m、6芯シールドケーブル
入力端子(間抵抗)285Ω±50Ω
最大印加電圧(V)DC15
出力端子(間抵抗)250±10Ω
取扱説明書(0.31MB)
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
デジタル台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。