デジタル台はかり :「アルカリ乾電池単1形」の検索結果
関連キーワード
「ひょう量」から絞り込む
300kg(1)
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
零点印字が可能です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能
目量(g)50
最小表示(g)50
トラスコ品番162-0870
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)500
質量(kg)44
高さ(mm)145~170
タイプ中型ポールタイプ
種類デジタル台はかり
奥行(mm)895
ひょう量(kg)300
電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)
全高(mm)1327~1352
センサー電気抵抗線式ロードセル
検定検定外品(取引証明以外用)
載台寸法(mm)500×750
防塵防水性能非防水(IP20準拠)
ひょう量単位kg
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
デジタル台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。