デジタル台はかり :「ヤマト 台はかり」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ひょう量」から絞り込む
120kg(2)
150kg(2)
300kg(1)
ひょう量120kg、目量20gの高精度
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザー音で表現
表示部の角度は調節可能
使用場所を選ばないコードレス
プリンタ接続(オプション)
USBメモリ(オプション)
用途体重測定
最小表示(g)20/50
トラスコ品番162-0760
セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書
材質樹脂・鉄
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.15
ひょう量(kg)120/150
電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ
全高(mm)784~804
検定国家検定品
保護等級IPX2準拠
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(mm)354×354
電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)
ひょう量単位kg
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
零点印字が可能です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能
目量(g)50
最小表示(g)50
トラスコ品番162-0870
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)500
質量(kg)44
高さ(mm)145~170
タイプ中型ポールタイプ
種類デジタル台はかり
奥行(mm)895
ひょう量(kg)300
電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)
全高(mm)1327~1352
センサー電気抵抗線式ロードセル
検定検定外品(取引証明以外用)
載台寸法(mm)500×750
防塵防水性能非防水(IP20準拠)
ひょう量単位kg
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。
表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。
集団検診などに最適です。
ひょう量120kg、目量20gの高精度
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザー音で表現
表示部の角度は調節可能
使用場所を選ばないコードレス
プリンタ接続(オプション)
USBメモリ(オプション)
用途体重測定
最小表示(g)20/50
トラスコ品番161-9271
セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書
材質樹脂・鉄
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.15
ひょう量(kg)120/150
電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ
全高(mm)102
検定国家検定品
保護等級IPX2準拠
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(mm)354×354
電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)
ひょう量単位kg
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
デジタル台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。