商品豆知識
「ひょう量」から絞り込む
120kg(2)
150kg(2)
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。
表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。
集団検診などに最適です。
ひょう量120kg、目量20gの高精度
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザー音で表現
表示部の角度は調節可能
使用場所を選ばないコードレス
プリンタ接続(オプション)
USBメモリ(オプション)
用途体重測定
最小表示(g)20/50
トラスコ品番161-9271
セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書
材質樹脂・鉄
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.15
ひょう量(kg)120/150
電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ
全高(mm)102
検定国家検定品
保護等級IPX2準拠
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(mm)354×354
電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)
ひょう量単位kg
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
ひょう量120kg、目量20gの高精度
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザー音で表現
表示部の角度は調節可能
使用場所を選ばないコードレス
プリンタ接続(オプション)
USBメモリ(オプション)
用途体重測定
最小表示(g)20/50
トラスコ品番162-0760
セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書
材質樹脂・鉄
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.15
ひょう量(kg)120/150
電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ
全高(mm)784~804
検定国家検定品
保護等級IPX2準拠
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(mm)354×354
電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)
ひょう量単位kg
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
デジタル台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。