防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
出力非対応
電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備
保護等級IP66
通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)
表示形式デジタル
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲ひょう量(kg)まで
動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間
ひょう量単位キログラム/グラム
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール
機種取引証明用:非対応
電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備
風袋引き範囲最大ひょう量まで
保護定格:該当なし
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間
出力非対応
仕様第2計量台入力:非対応
種類台はかり
表示形式デジタル
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。
種類台はかり
電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)
表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)
保護等級IP65(計量部のみ)
表示形式デジタル
インターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
モード(計量)質量・個数・チェック・合計
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
デジタル台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。