1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
6kg(1)
15kg(1)
30kg(1)
60kg(1)
150kg(1)
300kg(1)
615kg(1)
1530kg(1)
耐久性に優れたステンレス製の計量皿。 ステンレス製フレーム。 アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。 RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり 電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属 表示形式デジタル 防塵防水性能IP68 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 安定時間(秒)1以内(代表値) 材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレス
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります