デジタル台はかり :「重量計」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
30kg(7)
33kg(4)
60kg(6)
62kg(4)
100kg(3)
150kg(6)
200kg(3)
300kg(4)
3200g(3)
6200g(3)
ひょう量をもっと見る
VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
用途薬品等の計量、計数はかり 最小表示(g)1 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 電源(V)AC100(ケーブル3m) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃) ケーブル長(m)(はかり)5 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位kg
1個ほか
769,800 税込846,780
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特定計量器 VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)特定計量器
RoHS
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量 種類台ばかり 目量(g)0.1 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引方法自動風袋引機能あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度電子台はかり VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり
RoHS
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量 種類台ばかり 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引方法自動風袋引機能あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。
用途単位水量測定、エアメーター校正用 ひょう量(kg)30 最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子) 動画あり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ 電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本 温度範囲(℃)5~35 表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
1個ほか
649,000 税込713,900
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 防塵・防水型
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信 電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
1個ほか
299,800 税込329,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 出力IR通信 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
1個ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整 電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)0~40 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B) ひょう量単位kg
1個ほか
549,800 税込604,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子) 動画あり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ 電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本 温度範囲(℃)5~35 表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
1個ほか
429,800 税込472,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信 電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
11日以内出荷

用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
11日以内出荷

精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約22 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519,800 税込571,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷

高精度電子台はかり HF VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり HF
RoHS
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
温度範囲(℃)5~35 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
1台
579,800 税込637,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1式
659,800 税込725,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります