絞り込み
ひょう量
- 50kg
- 20kg(3)
- 100kg(4)
- 150kg(1)
最小表示
- 0.1kg(1)
- 20g(1)
- 50g(1)
- 100g(3)
表示形式

アナログ(5)
計量皿寸法(mm)
- 375×265(2)
- 380×264(3)
種類
台はかり(5)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(4)
kg(キログラム)
ブランド
- Yamato(大和製衡)(5)
Yamato(大和製衡)

自動台はかり(取引証明用)
Yamato(大和製衡)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255車輪無センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
中型自動台はかり Dシリーズ
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264タイプ車付き目盛部外径(mm)Φ287自重(kg)24材質/仕上鉄製塗装質量(kg)22高さ(mm)1255車輪有センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg
台はかり Bシリーズ
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265質量(kg)約20.2材質/仕上鉄製塗装高さ(mm)758センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg
小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg
台はかり(取引証明用)
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷用途に応じて計れる機種を選べます。種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265センサーさお方式車輪無検定国家検定品(新検則適合品)全高(mm)758質量(kg)20.2材質/仕上鉄製塗装高さ(mm)758タイプ脚付ひょう量単位kg
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり