絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エスコ(1)
ひょう量
  • 60kg(2)
最小表示
  • 0.005kg(1)
  • 0.005lg(1)
  • 0.01kg(1)
  • 0.02kg(1)
校正証明書
  • 付き(1)
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 佐賀県(1)
  • 兵庫県(1)
  • 北海道(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大分県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 宮城県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山形県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 岩手県(1)
  • 島根県(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
台はかり
計量皿寸法(mm)
  • 330×424
  • 200×250(3)
  • 232×179(1)
  • 250×250(2)
  • 300×250(6)
  • 300×350(1)
  • 300×380(3)
  • 305×355(1)
  • 350×350(8)
  • 350×500(8)
  • 354×354(4)
  • 370×500(6)
  • 380×530(2)
  • 390×530(5)
  • 400×500(1)
  • 420×550(1)
  • 500×600(1)
  • 500×650(1)
  • 550×700(6)
  • 1100×1100(2)
防塵防水性能
  • IP65(1)
IP65
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
60kg(2)
検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から63日以内出荷
取引・証明用洗える防塵・防水等級IP65計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ応答速度約1秒3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵台はかり 60kg 5g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 60kg 5g EA715AGシリーズエスコ
76,900税込84,590
1台
8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)60電源ACアダプター(付属)最大計数値120000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.01kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)330×424寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)防塵防水性能IP65直線性±0.01kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.005表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタル台はかり