絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(5)
  • 大和(3)
ひょう量
  • 32kg(5)
  • 60kg(6)
  • 120kg(1)
  • 150kg(5)
最小表示
  • 0.005kg(1)
  • 0.01kg(4)
  • 0.02kg(3)
  • 0.05kg(2)
  • 0.1kg(2)
  • 10g(2)
  • 20g(2)
  • 50g(2)
適合地域
  • 三重県(4)
  • 京都府(4)
  • 佐賀県(4)
  • 兵庫県(4)
  • 北海道(4)
  • 千葉県(4)
  • 和歌山県(4)
  • 埼玉県(4)
  • 大分県(4)
  • 大阪府(4)
  • 奈良県(4)
  • 宮崎県(4)
  • 富山県(4)
  • 山口県(4)
  • 山形県(4)
  • 山梨県(4)
  • 岐阜県(4)
  • 岡山県(4)
  • 岩手県(4)
  • 島根県(4)
種類
  • 種類台はかり(8)
台はかり
計量皿寸法(mm)
  • 350×500
  • 200×250(3)
  • 232×179(1)
  • 250×250(2)
  • 300×250(6)
  • 300×350(1)
  • 300×380(3)
  • 305×355(1)
  • 330×424(2)
  • 350×350(8)
  • 354×354(4)
  • 370×500(6)
  • 380×530(2)
  • 390×530(5)
  • 400×500(1)
  • 420×550(1)
  • 500×600(1)
  • 500×650(1)
  • 550×700(6)
  • 1100×1100(2)
防塵防水性能
  • IP52(1)
  • IP65(2)
IP52・IP65
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(6)
kg(キログラム)
風袋引機能
  • あり(2)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(8)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
32kg(5)
60kg(6)
120kg(1)
150kg(5)
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズYamato(大和製衡)
85,980税込94,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)消費電力(W)0.03使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)防塵防水性能IP65準拠表示形式デジタル種類台はかりひょう量単位kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から27日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付きYamato(大和製衡)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03ひょう量(kg)150電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.1機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65最大風袋量(kg)150風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)車輪付防水型デジタル台はかり 検定付きYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)873種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用大和
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。
用途定量詰め、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製幅(mm)354高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付きひょう量単位kg
防水型卓上デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかり 検定付きYamato(大和製衡)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)356高さ(mm)552.5~572.5種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)494.5消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)354×354目量(kg)0.01機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354最大風袋量(kg)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.13MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型デジタル台はかり 大和防水型デジタル台はかり大和
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0914材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定対象外表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)60
防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用大和
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタル台はかり