絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • A&D(1)
  • エスコ(1)
  • RADWAG(ラドワッグ)(1)
最小表示
  • 0.01g(1)
  • 0.1g(2)
  • 10mg(1)
  • その他(1)
ひょう量
  • 2000g
  • 12kg(24)
  • 15kg(18)
  • 30kg(22)
  • 32kg(17)
  • 120g(47)
  • 220g(100)
  • 300g(17)
  • 320g(58)
  • 420g(54)
  • 600g(19)
  • 620g(71)
  • 1200g(31)
  • 1500g(15)
  • 2200g(80)
  • 3000g(20)
  • 3200g(50)
  • 4200g(44)
  • 6200g(64)
  • 8200g(31)
  • 12000g(21)
校正証明書
  • 付き(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
計量皿形状
  • (2)
種類
  • 種類電子天秤(2)
電子天秤
風袋引機能
  • あり(1)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.01g(1)
0.1g(2)
10mg(1)
その他(1)
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&Dコンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(23件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50または100動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン電子天秤(AXA) AXAシリーズアズワン
50,900税込55,990
1個
翌々日出荷
付属品ACアダプター質量(kg)約3.5種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
研究室でも工場でも迅速かつ高精度な質量測定を実現します。省エネルギー設計の電子部品とディスプレイに加え、内蔵充電式バッテリーを搭載しているため、電源にアクセスできない環境でも作業が可能です。
電子天秤 2.0kg 0.1g エスコ電子天秤 2.0kg 0.1gエスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-19計量皿形状材質(計量皿)SUS304

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤