絞り込み
最小表示
- 0.01g(1)
- 0.1g(2)
- その他(1)
ひょう量
- 2000g
- 1.5kg(6)
- 3kg(9)
- 12kg(6)
- 30kg(11)
- 120g(15)
- 220g(30)
- 300g(10)
- 320g(15)
- 420g(15)
- 600g(8)
- 620g(17)
- 1200g(10)
- 1500g(7)
- 2200g(19)
- 3000g(11)
- 3200g(13)
- 4200g(12)
- 6000g(7)
- 6200g(14)
- 12000g(7)
- ひょう量をもっと見る
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(1)
種類
電子天秤(2)
計量皿形状
- 角(3)
風袋引機能
- あり(1)
あり
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- 三光精衡所(1)
アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・三光精衡所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.01g(1)
0.1g(2)
その他(1)

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
電子天秤(AXA) AXAシリーズ
アズワン¥50,900税込¥55,9901個翌々日出荷付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
電子天秤 2.0kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304