絞り込み
最小表示
  • 0.001g(2)
  • 1mg(1)
ひょう量
  • 520g
  • 12kg(9)
  • 30kg(8)
  • 32kg(9)
  • 62kg(8)
  • 120g(23)
  • 220g(38)
  • 300g(8)
  • 320g(16)
  • 420g(19)
  • 600g(9)
  • 620g(24)
  • 1200g(16)
  • 2200g(32)
  • 3000g(9)
  • 3200g(12)
  • 4200g(15)
  • 6200g(22)
  • 8200g(15)
  • 10200g(9)
  • 12000g(8)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
種類
  • 種類電子天秤(1)
計量皿形状
  • (1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(2)
オーハウス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.001g(2)
1mg(1)
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス
249,800税込274,780
1台(1台)
翌日出荷から31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USB材質(計量皿)ステンレス
アドベンチャー上皿電子天びん オーハウスアドベンチャー上皿電子天びんオーハウス
249,800税込274,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん表示形式デジタル通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示部フルカラータッチパネル電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで校正内部:AutoCal TM-自動表示器外部:別売作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤