絞り込み
最小表示
  • 0.01g(1)
  • 0.1g(3)
  • 0.2g(2)
  • 0.5g(1)
  • 1g(5)
  • 2g(2)
  • 5g(2)
  • -(1)
  • その他(2)
ひょう量
  • 6000g
  • 12kg(9)
  • 30kg(8)
  • 32kg(9)
  • 62kg(8)
  • 120g(23)
  • 220g(38)
  • 300g(8)
  • 320g(16)
  • 420g(19)
  • 600g(9)
  • 620g(24)
  • 1200g(16)
  • 2200g(32)
  • 3000g(9)
  • 3200g(12)
  • 4200g(15)
  • 6200g(22)
  • 8200g(15)
  • 10200g(9)
  • 12000g(8)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(2)
  • ct(カラット)(1)
  • g(グラム)(5)
  • mom(モンメ)(1)
  • PCS(1)
校正証明書
  • 付き(4)
種類
  • 種類電子天秤(5)
風袋引機能
  • あり(3)
あり
計量皿形状
  • (7)
適合地域
  • 三重県(3)
  • 京都府(3)
  • 佐賀県(3)
  • 兵庫県(3)
  • 北海道(3)
  • 千葉県(3)
  • 和歌山県(3)
  • 埼玉県(3)
  • 大分県(3)
  • 大阪府(3)
  • 奈良県(3)
  • 宮城県(3)
  • 宮崎県(3)
  • 富山県(3)
  • 山口県(3)
  • 山形県(3)
  • 山梨県(3)
  • 岐阜県(3)
  • 岡山県(3)
  • 岩手県(3)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • アズワン×島津製作所(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・VIBRA(新光電子)・アズワン×島津製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.01g(1)
0.1g(3)
0.2g(2)
0.5g(1)
1g(5)
2g(2)
5g(2)
-(1)
その他(2)
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
電子天秤 アズワン×島津製作所電子天秤アズワン×島津製作所
119,000税込130,900
1個
翌々日出荷
種類電子天秤(sefi・ワイドレンジ型)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
チェックスケール VIBRA(新光電子)チェックスケールVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
用途梱包物の内容量チェック等

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤