絞り込み
ブランド
  • オーハウス(1)
  • 島津製作所(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
最小表示
  • 0.0001g(1)
  • 0.01mg(2)
  • 0.1mg(3)
ひょう量
  • 82g
  • 12kg(24)
  • 15kg(18)
  • 30kg(22)
  • 32kg(17)
  • 120g(47)
  • 220g(100)
  • 300g(17)
  • 320g(58)
  • 420g(54)
  • 600g(19)
  • 620g(71)
  • 1200g(31)
  • 1500g(15)
  • 2200g(80)
  • 3000g(20)
  • 3200g(50)
  • 4200g(44)
  • 6200g(64)
  • 8200g(31)
  • 12000g(21)
校正証明書
  • 付き(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • mg(ミリグラム)(1)
計量皿形状
  • (2)
種類
  • 種類電子天秤(2)
電子天秤
風袋引機能
  • あり(1)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.0001g(1)
0.01mg(2)
0.1mg(3)
分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
879,800税込967,780
1台
41日以内出荷
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×379×353風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位mg、g校正証明書JCSS校正
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス
399,800税込439,780
1台(1台)
翌日出荷から31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USB材質(計量皿)ステンレス
電子天びんATX84R 島津製作所電子天びんATX84R島津製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7296セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.082電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤