絞り込み
最小表示
- 0.01mg(1)
- 0.1mg(1)
ひょう量
- 82g
- 12kg(9)
- 30kg(8)
- 32kg(9)
- 62kg(8)
- 120g(23)
- 220g(39)
- 300g(10)
- 320g(17)
- 420g(18)
- 600g(9)
- 620g(25)
- 1200g(16)
- 2200g(33)
- 3000g(10)
- 3200g(14)
- 4200g(14)
- 6200g(22)
- 8200g(16)
- 10200g(8)
- 12000g(8)
- ひょう量をもっと見る
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
種類
電子天秤(1)
計量皿形状
- 丸(1)
風袋引機能
- あり(1)
あり
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ブランド
- オーハウス(1)
オーハウス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.01mg(1)
0.1mg(1)

電子てんびん
オーハウス¥429,800~税込¥472,780~1台(1台)翌日出荷から31日以内出荷GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g