絞り込み
最小表示
  • 0.01mg
  • 0.00g(2)
  • 0.0001g(6)
  • 0.0002g(1)
  • 0.0005ct(1)
  • 0.001ct(2)
  • 0.001g(25)
  • 0.01g(49)
  • 0.01kg(3)
  • 0.02g(2)
  • 0.05g(4)
  • 0.1g(63)
  • 0.1mg(15)
  • 0.2g(4)
  • 0.5g(10)
  • 1g(45)
  • 2g(6)
  • 5g(5)
  • -(1)
  • その他(7)
ひょう量
  • 52g(1)
  • 82g(1)
  • 102g(1)
  • 120g(2)
  • 220g(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
計量皿形状
  • (1)
ブランド
  • オーハウス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.0001g(6)
0.001g(25)
0.01g(49)
0.1g(63)
0.1mg(15)
0.5g(10)
1g(45)
2g(6)
5g(5)
その他(7)
最小表示をもっと見る
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス
419,800税込461,780
1台(1台)
翌日出荷から31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USB材質(計量皿)ステンレス
オーハウス電子てんびん EX オーハウスオーハウス電子てんびん EXオーハウス
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。
寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状ひょう量単位g

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤