電子天秤 :「日付表示器」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最小表示」から絞り込む
0.01g(1)
天びんの内部機構により、天びんの繰り返し性を算出する自己点検機能を備えています。そのためドラフトチャンバー用やエンクロージャー内で使用する際の風や振動の影響のチェックが行えます。計量値や校正結果等を記憶できるデータメモリ機能を搭載しています(計量値の場合で最大200個記憶)。天びん内部に時計機能が内蔵されていますので、日付・時刻付きで計量値を出力できます。天びんの質量センサに加わる衝撃を検出して、そのレベルを表示することができる衝撃検出機能を備えています。動物計量にも対応できる表示ホールド機能付きです。パスワードにより天びんの使用者を制限することができます。天びんの計量値やデータを出力するRS-232CインターフェースとUSBインターフェースを標準装備しています。流量測定機能を備えており、荷重の変化を「流量」として計算することで、天びん単体で高精度の流量測定が可能です。移送ポンプや定量供給装置などの精度と安定性の向上や、細胞培養用の培地に添加された溶液の流速の制御などを行えます。無料の専用データ処理ソフトをダウンロードすると、流量値や計測値をリアルタイムにグラフ表示し、全体的な流量値や一時的な変化をチェック、測定結果の保存が可能です。
寸法(mm)212×317×93
電源ACアダプタ(付属)または充電バッテリー(別売・出荷時オプション)
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)165×165
繰返し性0.01g
直線性±0.02g
校正分銅―
最大秤量(g)2200
1個(1個)
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
電子天秤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。