5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.001g(1)
0.01g(2)
0.01mg(2)
0.1g(3)
0.1mg(3)
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×200 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 材質(本体)ABSステンレス 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98 仕様カラス製風防:風防キット(別売) ひょう量単位g
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん 表示形式デジタル 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)377(W)×311(D) 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 材質(本体)ABSステンレス 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120 繰返し性±0.1g(標準偏差) 直線性±0.2g 質量(kg)10 仕様ガラス製風防:風防設定なし ひょう量単位kg
1台
429,800 税込472,780
10日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん EX
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
1台(1台)
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん EX
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。風防自動開閉タイプです。
寸法(mm)230×393×350(風防付) 電源ACアダプタ(付属) 最小表示0.1mg 計量皿寸法(mm)90Φ 繰返し性±0.1mg 直線性±0.2mg 校正分銅校正分銅内蔵
1台(1台)
369,800 税込406,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。
寸法(mm)230×393×350(風防付) タイプ校正分銅内蔵 電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属) 計量皿寸法(Φmm)80 繰返し性±0.015mg 直線性±0.1mg 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
特価
319,800 税込351,780
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります