デジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズオーハウス9日以内出荷
標準タイプ大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
仕様ひょう量:600kg 最小表示:50g 繰り返し性:100g 直線性:±100g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:600×800mm 重量:27.6kg 電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働アズワン品番65-3729-54