最新超精密デジタルはかり
仕様●個数が測れるPCS機能搭載●重量単位g●超精密精度0.001g単位で50gまで量る●最小荷重0.011g~0.025g●計量皿サイズ:直径60mm●精度に付きまして、市販の同類製品の精度0-30g±0.003g、30-50g±0.005gと同じ或いはそれ以上ありますが、使用方法と計るものにより、異なる結果になる可能性もありますので。精度0-30g±0.003g30-50g±0.005gは参考値にさせて頂きます。●風袋引き、オートオフ●サイズ 150x90x65mm 重量190g●電源2種類:DC電源 単4電池4本使用●付属品: 日本語説明書 20g校正用分銅2個、単4●テスト電池4本 計量用小皿 保護 ハードケース●DC電源は携帯電話のUSB充電器使用可能、USBケーブルを付属。●メーカー保証1ヶ月
アズワン品番68-4065-97
1台
¥12,880
税込¥14,168
6日以内出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。