電子天秤 :「エッジ 保護」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさとデザイン性を両立した指示部!操作しやすい大きなボタン、視認性の高い文字高さ46mmの大型液晶表示を採用。角度変更もワンタッチで可能。 清掃性に優れた台部!継ぎ目のないステンレス製載台 高い表示安定スピード!約1秒でピタリと止まり、お客様の作業効率向上に貢献 作業効率を高める便利な基本機能が充実!ゼロリセット、風袋引き、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示など、多彩な機能を標準装備。 LEDバックライト標準装備!暗い場所での計量でも数値をはっきりと読み取れるので、作業がスムーズに進むうえ、読み取りミスも防止。バックライトのON/OFF、輝度明/暗が選択可能。 指示部の便利な首振り機能!被計量物や作業姿勢に合わせて適した角度設定が可能 電池寿命約3500時間!メーカー従来機種に比べ、電池寿命が約500時間長く。クボタグループでは、環境配慮性の高い製品を「エコプロダクツ」として社内認定し、その拡充に取り組み中。※単一アルカリ乾電池4本使用の場合。
仕様●仕様:検定品●ひょう量/目量(切替式)(kg):600/0.2、1500/0.5●最大風袋量(減算式):ひょう量まで●のせ台寸法(mm):1200(W)×1200(D)●質量表示:白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント●機能:ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)●使用温度範囲(℃):-10~+40●使用湿度範囲:85%RH以下(結露しないこと)●電池寿命:約3,500時間(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1,000時間となります)●計数時のサンプリング数:5,10,20,50,100個(切替可能)●製品質量(kg):約250●最大計数値:約7,500個●計数可能単位質量(g):0.2●電源:アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、または ACアダプタ(オプション)●指示部保護等級および材質:保護等級…IP65 / ケース材質… ABS樹脂製ケース●計量部保護等級および材質:保護等級…- / ケース材質…スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製、デジタルロードセル部はアルミ製 アズワン品番67-5997-30
1台
539,800 税込593,780
25日以内出荷

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります