電子天秤 :「デジタル 計量 計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最小表示」から絞り込む
0.001g(6)
0.01g(6)
0.05g(1)
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(英語)
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
付属品ACアダプター
質量(kg)約3.5
種類電子天秤
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示LCD、バーグラフ、バックライト付き
機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT
表示形式デジタル
インターフェースRS232
反応速度(秒)約2
風袋引方法あり
校正分銅外部(別売)
ひょう量単位g
重量物を精密に測定できます。
HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。
充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)
ひょう量(kg)15
最小表示(g)0.05
表示LCD、バーグラフ、バックライト付き
再現性±0.3g
計量皿寸法(mm)335×260
機能個数・風袋引き・%・CAL
表示形式デジタル
直線性±0.3g
応答速度約3秒
アズワン品番4-483-03
バッテリー稼動時間約20時間
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥101,000
税込¥111,100
当日出荷
耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。