電子天秤 :「校正証明書付き 分銅」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最小表示」から絞り込む
0.01g(2)
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。