4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.001g(2)
0.01g(3)
0.1g(2)
1g(1)
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台ほか
81,980 税込90,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
仕様皿サイズ:Φ140mm●直線性(代表値):±0.03g●再現性(σ):0.01g●サイズ:202×293×266mm(風防を含む)●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 種類電子天秤 ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番62-3788-41-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
96,980 税込106,678
14日以内出荷

音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台ほか
81,980 税込90,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。 IP65規格適合 錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304) 設置自在な計量部と表示部のセパレート型 重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能 見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm) データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 種類高精度電子台はかり 表示形式デジタル 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)800×600×H125 ケーブル長(m)(はかり)5 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 寸法(mm)(表示部)294×100×184 機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40) 使用環境湿度(%)80以下 質量(kg)(計量部)53、(表示部)2 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源(V)AC100 電源コード(m)3 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位kg
1台ほか
839,800 税込923,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング