エアーブラシ用部品 :「エアブラシ塗装ブース」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg)3.5 モーターDC12V、1.6A 電源コード(m)2 運転音(dB)60 風量(m3/h)240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。 ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ 長さ(mm)1625(ダクト) 寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時) 質量(kg)8.7 電源AC100-240V 50/60Hz ケーブル長(m)0.9 照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷