絞り込み
ブランド
  • エレコム(19)
  • StarTech.com(2)
  • サンワサプライ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
コネクタ形状
  • LCコネクタ - LCコネクタ(1)
  • LCコネクタ - SCコネクタ(1)
ファイバータイプ
  • シングルモード(9)
  • マルチモード(13)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(20)
  • 2~3未満(14)
  • 3~5未満(20)
  • 5~10未満(13)
  • 10~50未満(14)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
芯数
  • 1(1)
  • 2(22)
使用場所
  • 屋内用(2)
屋内用
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(7)
イエロー・オレンジ・ピンク・ブルー
ケーブル外径(Φmm)
  • 2
  • 1.6(9)
  • 2.9(5)
  • 3(6)
  • 3.0(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5.3(2)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 9.5(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
オス - オス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光ファイバーケーブルとは、光信号を光ファイバーで伝達させて情報通信を行うためのケーブルです。従来の銅線より通信速度が速く、ノイズの影響を受けにくいため長距離の伝達が可能で、情報通信網の伝達手段として主流になっています。単芯ケーブル、2つの光ファイバを束ねた2芯ケーブル、4つを束ねた4芯ケーブルが多く、コネクタにはFC型、SC型、LC型など複数の型が存在。折り曲げやコネクタ部分の塵、ホコリに弱いので取り扱いには注意が必要です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
LCコネクタ - LCコネクタ(1)
LCコネクタ - SCコネクタ(1)
光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM3 エレコム光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM3エレコム
729税込802
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC エレコム光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SCエレコム
4,898税込5,388
1本
当日出荷
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FXコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】50ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM3 エレコム光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM3エレコム
729税込802
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM4 エレコム光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM4エレコム
829税込912
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM4)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM4)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。ピンク備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM4)
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
光ファイバーケーブル/シングルモード/LC-SC エレコム光ファイバーケーブル/シングルモード/LC-SCエレコム
4,998税込5,498
1本
当日出荷
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/シングルモードSM)
材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX 、10GBASE-LRコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】9ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM2エレコム
699税込769
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 シングルモード OS2 エレコム光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 シングルモード OS2エレコム
729税込802
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
光ファイバーケーブル/シングルモード/LC-LC エレコム光ファイバーケーブル/シングルモード/LC-LCエレコム
8,198税込9,018
1本
取扱停止中
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX 、10GBASE-LRコネクタLCコネクタ×2 - LCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】9ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM2 エレコム光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM2エレコム
699税込769
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 シングルモード OS2 エレコム光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 シングルモード OS2エレコム
729税込802
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 シングルモード OS2 エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 シングルモード OS2エレコム
729税込802
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SC-SCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3 エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3エレコム
729税込802
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
光ファイバーケーブル LC-OPEN 2芯 マルチモード OM2 エレコム光ファイバーケーブル LC-OPEN 2芯 マルチモード OM2エレコム
419税込461
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LCコネクタ-オープン/2芯/マルチモードOM2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方には取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを装備し、もう一方はコネクターが未装着の状態です。現場での切断処理の手間を省き、迅速に融着接続を行うことができます。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / 片側オープン×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
光ファイバーケーブル LC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 エレコム光ファイバーケーブル LC-OPEN 2芯 シングルモード OS2エレコム
449税込494
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LCコネクタ-オープン/2芯/シングルモードOS2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方には取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを装備し、もう一方はコネクターが未装着の状態です。現場での切断処理の手間を省き、迅速に融着接続を行うことができます。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / 片側オープン×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2エレコム
709税込780
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエロー芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKeyPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoBケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26
光ファイバケーブル_OM3 サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3サンワサプライ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがねアクア(水色)ケーブル長(m)3コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300コネクタPC研磨ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-オス伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OM3 エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OM3エレコム
479税込527
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SCコネクタ-オープン/2芯/マルチモードOM3)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方には取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを装備し、もう一方はコネクターが未装着の状態です。現場での切断処理の手間を省き、迅速に融着接続を行うことができます。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / 片側オープン×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
光ファイバーケーブル LC-OPEN 2芯 マルチモード OM3 エレコム光ファイバーケーブル LC-OPEN 2芯 マルチモード OM3エレコム
479税込527
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LCコネクタ-オープン/2芯/マルチモードOM3)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方には取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを装備し、もう一方はコネクターが未装着の状態です。現場での切断処理の手間を省き、迅速に融着接続を行うことができます。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / 片側オープン×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OM2 エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OM2エレコム
449税込494
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SCコネクタ-オープン/2芯/マルチモードOM2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方には取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを装備し、もう一方はコネクターが未装着の状態です。現場での切断処理の手間を省き、迅速に融着接続を行うことができます。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / 片側オープン×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2エレコム
449税込494
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SCコネクタ-オープン/2芯/シングルモードOS2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方には取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを装備し、もう一方はコネクターが未装着の状態です。現場での切断処理の手間を省き、迅速に融着接続を行うことができます。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / 片側オープン×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
光ファイバーケーブル