光ファイバーケーブルとは、光信号を光ファイバーで伝達させて情報通信を行うためのケーブルです。従来の銅線より通信速度が速く、ノイズの影響を受けにくいため長距離の伝達が可能で、情報通信網の伝達手段として主流になっています。単芯ケーブル、2つの光ファイバを束ねた2芯ケーブル、4つを束ねた4芯ケーブルが多く、コネクタにはFC型、SC型、LC型など複数の型が存在。折り曲げやコネクタ部分の塵、ホコリに弱いので取り扱いには注意が必要です。
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
FCコネクタ - FCコネクタ(44)
LCコネクタ - FCコネクタ(36)
LCコネクタ - LCコネクタ(103)
LCコネクタ - SCコネクタ
LCコネクタ - コネクタなし(35)
SCコネクタ - FCコネクタ(47)
SCコネクタ - SCコネクタ(86)
両端FCコネクタ(11)
両端SCコネクタ(11)
その他(115)
コネクタ形状をもっと見る
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/シングルモードSM)
規格1000BASE-LX、10GBASE-LR 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)9(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)1 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)1 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125
1本
3,590 税込3,949
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクト光ファイバケーブル
ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。 伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。 伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
イエロー 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR 外径(Φmm)(標準)2×2 ケーブルめがね2芯 コア径(μm)(光ファイバー)9.2 芯径(μm)(バッファ)900 クラッド径(μm)(光ファイバー)125
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
1本
9,240 税込10,164
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
1本
7,420 税込8,162
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)
規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)2 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,140 税込4,554
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
オレンジ 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX コア径(μm)(光ファイバ)62.5 芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900 オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2SCコネクタ×2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタ コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番64-0860-44 コア径(μm)50 変換タイプメス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルのSCコネクタをLCコネクタに変換する光変換アダプタです。LCコネクタオス-SCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。
仕様ファイバ種別:シングルモード、UPC研磨挿入損失:0.5dB以下 コネクタ形状LCコネクタ(オス)-SCコネクタ(メス)研磨 使用温度20℃~75℃ コア径(μm)光ファイバ:SM9
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)10 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)3 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)2 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)3 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
6,890 税込7,579
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
1本
9,520 税込10,472
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内 可動用
1本
4,430 税込4,873
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
3,700 税込4,070
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
6,000 税込6,600
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
7,140 税込7,854
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
7,860 税込8,646
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 アクア タイプOM3
1本ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ オス形状SC メス形状LC 変換タイプメス - オス
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタ コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番64-0860-46 変換タイプメス - メス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワダイレクト光ファイバケーブル OM3 メガネ型
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね ケーブル:アクア(水色) 規格OM3(光ファイバTIA) 適合規格10G BASE-SR/SW対応 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km 外径(mm)2.0×4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバグレートインデックス(GI) 発光波長(nm)8501300 取扱説明書なし コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 研磨UPC研磨
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
仕様ファイバ種別:マルチモード、コネクタ研磨:UPC研磨、ケーブル特性:波長/850nm、1300nm伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km、標準外径:3.0mm×6.0mm 形状めがね補強型 ケーブル:アクア(水色) 適合規格10G BASE-SR/SW対応 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)8501300 コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型
エコ商品
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型 ケーブル:イエロー 適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)13101550 コア径(μm)光ファイバ:SM9 クラッド径(μm)光ファイバ:125
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)10 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)5 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)3 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)2 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)1 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)30 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)20 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)15 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)5 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷