絞り込み
コネクタ形状
  • その他(2)
ファイバータイプ
  • シングルモード(2)
  • マルチモード(2)
芯数
  • 2(2)
ブランド
  • Transition Networks
  • ダイヤトレンド(395)
  • サンワサプライ(131)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(57)
  • StarTech.com(54)
  • PANDUIT(パンドウイット)(31)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
  • エレコム(18)
  • エイム電子(11)
  • 日本製線(10)
  • 日本テレガートナー(9)
  • 川口電機製作所(5)
  • RS PRO(4)
  • 変換名人(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • Vodaview(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
その他(2)
100BASE-T対応メディアコンバータ Transition Networks100BASE-T対応メディアコンバータTransition Networks
32,980税込36,278
1台
24日以内出荷
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)2.6適合規格100BASE-FXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)100通信ポート(RJ-45)1ポート、100Base-TX動作温度範囲(℃)0~50
1000BASE-T対応メディアコンバータ Transition Networks1000BASE-T対応メディアコンバータTransition Networks
79,980税込87,978
1台
24日以内出荷
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)24適合規格1000BASE-SX、1000BASE-LXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)1000通信ポート(RJ-45)1ポート、1000Base-T動作温度範囲(℃)0~50
光ファイバーケーブル