絞り込み
コネクタ形状
- その他(2)
ファイバータイプ
- シングルモード(2)
- マルチモード(2)
芯数
- 2(2)
ブランド
- Transition Networks
- ダイヤトレンド(392)
- サンワサプライ(126)
- StarTech.com(64)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
- 日本製線(10)
- 日本テレガートナー(7)
- OCC[通信ケーブル](7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- 川口電機製作所(5)
- 変換名人(4)
- NEC(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 河村電器産業(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エイム(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(2)

100BASE-T対応メディアコンバータ
Transition Networks¥32,980~税込¥36,278~1台24日以内出荷光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。用途他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)2.6適合規格100BASE-FXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)100通信ポート(RJ-45)1ポート、100Base-TX動作温度範囲(℃)0~50
1000BASE-T対応メディアコンバータ
Transition Networks¥79,980~税込¥87,978~1台24日以内出荷光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。用途ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)24適合規格1000BASE-SX、1000BASE-LXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)1000通信ポート(RJ-45)1ポート、1000Base-T動作温度範囲(℃)0~50
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998






![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)