絞り込み
ブランド
- Transition Networks
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,531)
- エレコム(4,838)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,250)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
特価

100BASE-T対応メディアコンバータ
Transition Networks¥32,980~税込¥36,278~1台24日以内出荷光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。用途他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)2.6適合規格100BASE-FXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)100通信ポート(RJ-45)1ポート、100Base-TX動作温度範囲(℃)0~50
1000BASE-T対応メディアコンバータ
Transition Networks¥79,980~税込¥87,978~1台24日以内出荷光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。用途ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)24適合規格1000BASE-SX、1000BASE-LXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)1000通信ポート(RJ-45)1ポート、1000Base-T動作温度範囲(℃)0~50